Adapterback Gripp 3/5 125

Art-nr: 361142 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
276 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 125 mm
backhöjd h 20 mm
Höjd h1 15 mm
Höjd h2 17 mm
backlängd l 12 mm
Längd l1 9 mm
Längd l2 9 mm
passar färgkod Xpent1-2
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361142 125
EAN/GTIN 4045197809490

Benämning

Utförande:

Första spännsteg med 3 mm höjd. Andra spännsteg med 5 mm höjd.
3 mm anliggningsyta.

Fördel:

Ytterligare ett spännsteg fås om backen vänds.

Passar till:

Överbackar nr 361124361127, nr 361133 och nr 361135
Stegbackar nr 361295361296.