Bac detaşabil pentru module de prindere răsucite rigid, Pentru tip: 100

Cod articol.: 361126 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 100 mm
Înălţimea bacurilor H 40 mm
Lungimea fălcilor L 60 mm
Suprafaţă de prindere striat
Potrivit pentru inserții interschimbabile nu
Cu bară de ghidare nu
Cu canal nu
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
incl. șuruburi da
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Suprafaţă brunat

Identificare și clasificare

Cod articol 361126 100
EAN / GTIN 4045197849076
Număr producător 361126 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire, călite şi rectificate.

Aplicaţie:

Pentru prinderea bacurilor de protecţie Cod 361140361150.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 și module de strângere Cod 361105361110.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.

Notă:

Absolut necesar la module de strângere rotite cu 180°.