{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Pofaszélesség b | 100 mm | |
| Pofamagasság h | 40 mm | |
| Magasság h1 | 20 mm | |
| Pofahossz l | 60 mm | |
| Hossz l1 | 43,5 mm | |
| Hozzávaló színkód | Xpent0 | |
| Termék fajtája | Satupofák |
| Cikkszám | 361126 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197849076 | |
| Gyártó száma | 361126 100 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |