CKJNR 2020K-16 Suport de scule cu clemă superioară cu unghi de degajare de 93° pentru plăcuțe KNMX/ KNUX-55° negative

Cod articol: 3606619
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3606619
EAN / GTIN 7291075174731
Număr producător 3606619
L-Număr L23990 1874

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă superioară cu unghi de degajare de 93° pentru plăcuțe KNMX/ KNUX-55° negative

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 32 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): KNMX/KNUX 1604
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii