PWLNR 2020X-06X-JHP-MC Bară de strunjire cu basculă pentru plăcuțele trigonale HELITURN LD WNMX și WNMG

Cod articol.: 3605974
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3605974
EAN / GTIN 7291075356922
Număr producător 3605974
L-Număr L23990 1757

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu basculă pentru plăcuțele trigonale HELITURN LD WNMX și WNMG

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 97 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 27 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMX 0606, WNMG 0604
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm