PWLNR 2020X-06X-JHP-MC Nástroje s kloubovým upínáním pro trigonální destičky HELITURN LD WNMX a WNMG

Artiklové číslo: 3605974
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3605974
EAN / GTIN 7291075356922
Číslo výrobce 3605974
L-číslo L23990 1757

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 97 mm, délka hlavy (LH) 27 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 97 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 27 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNMX 0606, WNMG 0604
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm