Menghină cu fixare de înaltă presiune CNC NC8 125MX

Cod articol: 360405 125MX
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie NC8
Tip 125
Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Forţă de strângere până la maxim 40 kN
Greutate 35 kg
Lungimea totală L 483 mm
Lungimea corpului de bază a 398 mm
Lăţimea punţii B1 −0,05 126 mm
Gamă de prindere b 0 mm - 182 mm
Înălţime corp de bază c -0,02 100 mm
Gamă de prindere d 131 mm - 313 mm
Înălţimea bacului h 39,5 mm
Canal longitudinal I H7 20 mm
m 180 mm
Canal transversal n H7 20 mm
r ± 0,015 118 mm
t 144 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit NC8
Număr de fileturi pentru opritor la piesele de prelucrat. 4
Tip produs Menghină de maşină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360405 125MX
EAN / GTIN 2050002046979
Număr producător 6921684024042

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni mici: raport optim gamă de strângere / lungime totală. Presiunea de strângere dorită poate fi presetată fără scule: În 11 trepte: lăţimea bacurilor 70 / 90 mm, În 4 trepte: lăţimea bacurilor 125 / 160 / 200 mm. Corp de bază deosebit de rigid din GJS-60, rectificat pe partea superioară şi pe cea inferioară, precizie de poziţionare în 0,02 mm.
Caracteristică: Şurub complet capsulat, care nu necesită mentenanţă şi nitrurat!
  • Siguranţă sporită la funcţionare.
  • Protecţie optimizată contra aşchiilor.
  • Efort redus de curăţare.
Inclusiv găuri 25H6 M10 pentru sistemul de strângere în punctul zero măsură fixă 200 mm.

Aplicaţie:

Se poate utiliza orizontal sau lateral, deoarece suprafeţele laterale sunt şlefuite cu o precizie de -0,05mm.

Livrare:

Cu 2 bacuri în trepte (= standard!), 1 manivelă manuală, 4 bride de strângere.

Accesorii opţionale:

  • Bolţ de pretensionare Cod 360025 - 25 M10.
  • Placă adaptoare pentru schimbarea rapidă a bacurilor Xtric Cod 361293, 361294 Ref. 125.
  • Plăci adaptoare Cod 361297 şi 361298 Ref. 125.
  • Bacuri de protecție cod 361140361151.

Notă:

  • Dimensiune/interfaţă de bacuri NC 8 identică cu Allmatic TC / LC.
  • CNC 8 (Cod 360405) înlocuieşte produsele LC (Cod 360500) şi TC (Cod 360400).
  • Mărimile 125 MX şi 125 LX se livrează cu bacurile cod 361295 125 şi cod 361296 125.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături