NC-kraftskruvstycke NC8 125MX

Article no.: 360405 125MX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager
  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Produktinformasjon

Technical Data

Serie NC8
Typ 125
Utförande Nollpunktspännsystem
spännkraft upp till max 40 kN
vikt 35 kg
totallängd L 483 mm
grundhållarlängd a 398 mm
Tappbredd B1 −0,05 126 mm
spännvidd b 0 mm - 182 mm
Grundstomhöjd c −0,02 100 mm
Spännvidd d 131 mm - 313 mm
backhöjd h 39,5 mm
Längsgående spår l H7 20 mm
m 180 mm
Krysspår n H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
t 144 mm
färgkod för passande tillbehör NC8
Antal gänga för arbetsstyckanslag 4
Produktslag Maskinskruvstycke

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 360405 125MX
EAN / GTIN 2050002046979
Manufacturer number 6921684024042

Beskrivelse

Utförande:

Små yttermått: Optimalt förhållande mellan spännvidd och totallängd. Önskad spännkraft kan förväljas utan verktyg: i 11 steg: Backbredd 90 mm, i 4 steg: Backbredd 125 / 160 / 200 mm. Mycket fast grundstomme av GJS-60, över- och undersidan slipade, parallellitet 0,02 mm.
Kännetecken:
Helkapslad och nitrerad spindel  som kräver lite underhåll!
  • Ökad funktionssäkerhet.
  • Optimerat spånskydd.
  • Minsta möjliga rengöringsarbete.
Inklusive hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.

Användningsdata:

Kan användas horisontellt eller på sidan, eftersom sidoytorna är slipade med en noggrannhet på -0,05 mm.

Leveransinnehåll:

Inkl. 2 stegbackar (= standard!), 1 handvev, 4 spännjärn.

Specialtillbehör:

Anmärkning:

  • Yttermått/backgränssnitt NC 8 identiska med Allmatic TC/LC.
  • NC 8 (nr 360405) ersätter produkterna LC (nr 360500) och TC (nr 360400).
  • Storlekar 125 MX och 125 LX levereras med backar nr 361295 125 och 361296 125.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen