{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | NC8 | |
| Tip | 125 | |
| Izvedba | Stezni sistem s nultom točkom | |
| Maksimalna sila stezanja do | 40 kN | |
| Težina | 36 kg | |
| Ukupna duljina | 483 mm | |
| Duljina osnovnog tijela a | 398 mm | |
| Širina osnovnog tijela B | 126 mm | |
| Područje stezanja b | 0 mm - 182 mm | |
| Visina osnovnog tijela c −0,02 | 100 mm | |
| Stezni raspon d | 131 mm - 313 mm | |
| Visina čeljusti h | 39,5 mm | |
| Uzdužni utor l H7 | 20 mm | |
| m | 180 mm | |
| Poprečni utor n H7 | 20 mm | |
| s − 0,02 | 62 mm | |
| t | 144 mm | |
| Kod boje za odgovarajući pribor | TC | |
| Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
| Broj artikla | 360400 125 | |
| Broj proizvođača | 6921688000055 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |