PSBOL 5050T-525 -IQ suport Bară de strunjire cu Bară de strunjire de genunchi și scaun de Plăcuţă tip Dovetail pentru plăcuţă SOMG cu două fețe, pătrate

Cod articol.: 3603282
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3603282
EAN / GTIN 7291075450156
Număr producător 3603282

Descriere

Descriere:

Capete de alezare cu WSP, lungime funcțională (LF) 300 mm, lungime cap (LH) 50 mm

Caracteristică:

  • Direcție (MÂNĂ): Mâna stângă
  • Lungime funcție (LF): 300 mm
  • Lățime funcție (WF): 45 mm
  • Lungime cap (stânga): 50 mm
  • Diametru interior (IC): 25,4 mm
  • Denumire inserție (MIID): SOMG 2509
  • Axial unghi de înclinare a greblei (GAMP): -4,7 de grade
  • Unghi de înclinare radial (GAMF): -7,5 de grade
  • Înălțime arbore (H): 50 mm
  • Lățime arbore (B): 50 mm