• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PSBOL 5050T-25-IQ Klemmhalter mit Kniehebel-Klemmung und schwalbenschwanzähnlichem Plattensitz für doppelseitige, quadratische SOMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3603282
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3603282
EAN / GTIN 7291075450156
Herstellernummer 3603282

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 300 mm, Kopflänge (LH) 50 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 300 mm
  • Funktionsbreite (WF): 45 mm
  • Kopflänge (LH): 50 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 25.4 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMG 2509
  • Rake Angle Axial (GAMP): -4.7 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -7.5 Degrees
  • Schafthöhe (H): 50 mm
  • Schaftbreite (B): 50 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb