PCLOL 4040S-25-IQ Držalo za orodje z vpenjalom s kolenastim prenosom in ležiščem ploščice v obliki lastovičjega repa za dvostranske, 80°-rombične obračalne rezilne ploščice

Št. art.: 3603271
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3603271
EAN/GTIN 7291075321005
Številka proizvajalca 3603271
L-število L23990 1479

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 250 mm, dolžina glave (LH) 50 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 250 mm
  • Širina funkcije (WF) 50 mm
  • Dolžina glave (levo) 50 mm
  • Premer Incircle (IC) 25,4 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) COMG 2509
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 40 mm
  • Širina vpenjala (B) 40 mm