A32T SVUCL-16 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3603132
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603132
EAN / GTIN 7291075065541
Gyártó száma 3603132
L-szám L23990 516

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, üregátmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, Dmin elválasztás 40 mm, teljes hossz (OAL) 300 mm, szármagasság (H) 29 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 22 mm
  • A vágólap (MIID) VC.. Leírása 1604
  • Dmin. Távolság 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 300 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -8 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 50 mm
  • Szármagasság (H) 29 mm

Megfelelő termékek

Betétek