DSBNL 3232P-19 Mandrină cu clemă R cu unghi de atac de 75° pentru plăcuțe ISO-SNMG negative

Cod articol.: 3602790
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3602790
EAN / GTIN 7291075195279
Număr producător 3602790
L-Număr L23990 1462

Descriere

Descriere:

Mandrină cu clemă R cu unghi de atac de 75° pentru plăcuțe ISO-SNMG negative

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
  • Lungimea capului (LH): 43 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 1906
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -7.4 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -4.3 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm