DSBNL 3232P-19 R-svorkovnice s úhlem náběhu 75° pro negativní destičky ISO-SNMG.

Artiklové číslo: 3602790
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3602790
EAN / GTIN 7291075195279
Číslo výrobce 3602790
L-číslo L23990 1462

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 170 mm, délka hlavy (LH) 43 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 170 mm
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Délka hlavy (LH) 43 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SNMG 1906
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -7.4 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -4.3 Stupne
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm