C5 SVJCR-35060-16 Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe rombice de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3602483
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CAMFIX
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602483
EAN / GTIN 7291075201659
Număr producător 3602483
L-Număr L24230 74

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe rombice de 35° cu un unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 60 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 35 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 1604
  • Lungime totală (OAL): 90 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate