C5 SVJCR-35060-16 Nástrojový držák s rozhraním CAMFIX pro 35° kosočtvercové břitové destičky s úhlem vůle 7°

Artiklové číslo: 3602483
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CAMFIX
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602483
EAN / GTIN 7291075201659
Číslo výrobce 3602483
L-číslo L24230 74

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 50 mm, funkční délka (LF) 60 mm, celková délka (OAL) 90 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 60 mm
  • Funkcní šírka (WF) 35 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1604
  • Celková délka (OAL) 90 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "CAMFIX" Zobrazit všechny