C6 DDJNR-45065-15 Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe negative, rombice de 55°.

Cod articol.: 3602461
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3602461
EAN / GTIN 7291075180879
Număr producător 3602461
L-Număr L24230 180

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru plăcuțe negative, rombice de 55°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 65 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 45 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DN 15
  • Lungime totală (OAL): 103 mm
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade