C6 DDJNR-45065-15 Porte-plaquettes interchangeables polygonal conique CAMFIX avec angle d'attaque à 93° pour plaquettes ISO négatives à 55° DNMG

Réf.: 3602461
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3602461
EAN / GTIN 7291075180879
Réf. fabricant 3602461
Article hors catalogue L24230 180

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 103 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 45 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DN..15
  • Longueur hors tout (OAL) 103 mm
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees