C4 MULNL 27050-12MW Suporți de scule MULTI-WEDGE pentru prelucrarea exterioară cu Plăcuţe negative de 80° în formă dreptunghiulară, rombică sau trigonală.

Cod articol.: 3602125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3602125
EAN / GTIN 7291075188639
Număr producător 3602125
L-Număr L24230 144

Descriere

Descriere:

Suporți de scule MULTI-WEDGE pentru prelucrarea exterioară cu Plăcuţe negative de 80° în formă dreptunghiulară, rombică sau trigonală.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 50 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): W/C/SNMG 1204
  • Lungime totală (OAL): 74 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade