C4 MULNL 27050-12MW Portaherramientas con MULTI-FIJACIÓN con Cono CAMFIX Intercambiable para Plaquitas Negativas,Trigonales, Cuadradas o Rómbicas de 80º

Número de artículo: 3602125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie CAMFIX
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3602125
EAN / GTIN 7291075188639
Número del fabricante 3602125
Número L L24230 144

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Longitud funcional (LF) 50 mm, Longitud total (OAL) 74 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 50 mm
  • Ancho funcional (WF) 27 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) W/C/SNMG 1204..
  • Longitud total (OAL) 74 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "CAMFIX" Ver todos