{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Elektronik-Bestückungszange mit Mehrkomponenten-Hüllen 125 mm | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; roşu | |
| Forma fălcilor/gura | ascuţită | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 18 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 11 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Model mâner | Mâner din 3 componente | |
| Materialul mâner | plastic | |
| Proprietăți mâner | Ergonomic | |
| Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare | 1,2 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Mâner prezent | Da | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Suprafaţă | Lustruit tip oglindă | |
| Lungimea totală | 125 mm |
| Cod articol | 36 22 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773046967 | |
| Număr producător | 36 22 125 | |
| L-Număr | L70010 1668 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |