Pince à composants pour l'électronique avec gaines bi-matière 125 mm

Réf.: 36 22 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 36 22 125
EAN / GTIN 4003773046967
Réf. fabricant 36 22 125
Article hors catalogue L70010 1668

Description

Description:

  • pinces de précision pour travaux de montage et de réparation très précis dans le domaine de l'électronique
  • pour plier et couper les extrémités de fils
  • charnière de précision entrepassée
  • intérieur des mâchoires lisse
  • arêtes soigneusement ébarbées
  • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
  • le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées
  • pour la mise en forme et la coupe à une distance de 1,6 mm sous la platine

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 1,2mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (T1) : 7,0mm
  • Épaisseur de la pointe (W4) : 4,0mm
  • Largeur de la tête (W3) : 11,0mm
  • Largeur de la poignée : 7,5mm
  • Longueur des mâchoires (L3) : 18,0mm
  • Application : raccourcir le fil à 1,6 mm et le plier
  • Avec étuis multicomposants
  • polie miroir