Aparate de precizie pentru reglat la zero (setter), Tip: 100

Cod articol.: 359093 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Fein-Nulleinsteller
Denumirea producătorului Fein-Nulleinsteller, Typ: 100
Ambalaj Husă
Înălțimea carcasei 100 mm
Magnetic nu
Cu manometru ja
Tip produs Aparat de reglat la zero

Identificare și clasificare

Cod articol 359093 100
EAN / GTIN 4062406573621
Număr producător 359093 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Aluminiu eloxat.
  • Placă de bază stabilă din oţel călit (groasă de 5 mm).

Aplicaţie:

Pentru reglarea tuturor tipurilor de burghie si de freze.

Livrare:

Inclusiv cu cutie de lemn şi protocol de măsurare.

Notă:

Ceasuri comparatoare de schimb cod 359094, a se vedea lista cu piese de schimb.