Mikrometrinis prietaisas nulio nustatymui, Tipas: 100

Prekės Nr.: 359093 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Fein-Nulleinsteller
Gamintojo pavadinimas Fein-Nulleinsteller, Typ: 100
Pakuotė Dėklas
Korpuso aukštis 100 mm
Magnetin. ne
Su indikatoriumi taip
Produkto rūšis prietaisas nulinio taško nustatymui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 359093 100
EAN / GTIN 4062406573621
Gamintojo numeris 359093 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Anoduotas aliuminis.
  • Tvirta atrama iš grūdintojo plieno (5 mm storio).

Paskirtis:

Mažo diametro įrankių, pvz., frezų ir grąžtų, išstatymui.

Tiekiama:

Su medine dėžute ir matavimo protokolu.

Pastaba:

Atsarginius laikrodinius indikatorius Nr. 359094 rasite atsarginių dalių kataloge.