Precisie-nulinsteller, Type: 100

Artikelnummer: 359093 100
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing-⌀ 54 mm
Hoogte 100 mm
Producttype Nulinsteller

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 359093 100
EAN/GTIN 4062406573621
Nummer fabrikant 359093 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geëloxeerd aluminium.
  • Stevige bodemplaat van gehard staal (5 mm dik).

Toepassing:

Voor het instellen van bijvoorbeeld de kleinste types boren en frezen.

Levering:

Inclusief houten box en meetrapport.

Tip:

Reservemeetklokken nr. 359094, zie reserveonderdelenlijst.

Downloads en documenten

Geschikte producten