Palpator antimagnetic, ⌀ capului de palpare: 10mm

Cod articol.: 359005 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ capului de palpare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Lungimea totală L 84 mm
Diametrul arborelui de prindere D3 10 mm
Diametru sondă D1 10 mm
Cu bilă de trasor Da
Diametrul bilei sondei D 10 mm
Tip produs Palpatoare pentru contur

Identificare și clasificare

Cod articol 359005 10
EAN / GTIN 4260192272944
Număr producător 001TIN010
Producător/responsabil Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 Urbach, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

Vârful de palpare este legat elastic de coada de fixare printr-un arc şi permite o precizie de reglare de 0,01 mm.
Toate componentele sunt complet călite şi rectificate.
Antimagnetic.

Aplicaţie:

Pentru alinierea suprafeţelor de referinţă ale pieselor sau a muchiilor.
Turaţia arborelui cca. 600 1/min.