Snímač hran TIN, ⌀ dotykové hlavy: 10mm

Artiklové číslo: 359005 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ dotykové hlavy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Žádné napájení
Celková délka L 84 mm
Upínací hřídel průměr D3 10 mm
Průměr hlavy snímače D1 10 mm
Se snímací kuličkou ano
Průměr kuličky snímače D 10 mm
Druh produktu Snímače hran

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359005 10
EAN / GTIN 4260192272944
Číslo výrobce 001TIN010
Výrobce/odpovědná osoba Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 Urbach, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Popis

Provedení:

Snímací hlava je pružně spojena s upínací stopkou pomocí pružiny a umožňuje přesnost nastavení na 0,01mm.
Všechny součásti kompletně kalené a broušené.
Antimagnetická.

Použití:

K vyrovnání výchozích ploch obrobků nebo hran.
Počet otáček vřetene cca 600 1/min.