Kraštinės ieškiklis TIN 10 mm

Prekės Nr.: 359005 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Antgalio ⌀ 10 mm
Jungiamojo antgalio ⌀ 10 mm
Bendras ilgis 84 mm
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 359005 10
EAN / GTIN 4260192272944
Gamintojo numeris 001TIN010

Aprašymas

Modelis:

Jutiklinis antgalis su jungiamuoju tvirtinimo kotu sujungtas spyruokle - tai leidžia pasiekti nustatymo tikslumą 0,01 mm.
Visos dalys grūdintos ir nušlifuotos.
Antimagnetinis.

Paskirtis:

Išlyginamos detalių kontaktinės plokštumos arba briaunos.
Suklio sūkių skaičius apie 600 1/min.