E-Cut Combo Starlock WOOD

Cod articol: 35222967080
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 35222967080
EAN / GTIN 4014586440439
Număr producător 35222967080
L-Număr L00010 3645

Descriere

Descriere:

  • E-Cut Combo Starlock WOOD
  • 3 pânze de ferăstrău E-Cut cu tăiere înfundată pentru lucrări precise de tăiere în materiale din lemn. Potrivit pentru toate uneltele multifuncționale FEIN și pentru toate celelalte unelte multifuncționale obișnuite cu atașament Starlock. Într-un set cu un avantaj de preț atractiv în comparație cu achiziția individuală. Conținut: 1 pânză de ferăstrău standard E-Cut, curbată (50 x 50 mm), câte 1 pânză de ferăstrău E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm)

Caracteristică:

  • Titularul SL