• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

E-Cut Combo Starlock WOOD

Número de artículo: 35222967080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 35222967080
EAN / GTIN 4014586440439
Número del fabricante 35222967080
Número L L00010 3645

Descripción

Descripción:

  • E-Cut Combo Starlock WOOD
  • 3 hojas de sierra de inmersión E-Cut para trabajos de precisión en materiales de madera. Adecuado para todas las multiherramientas FEIN y todas las demás multiherramientas comunes con fijación Starlock. En un set con una atractiva ventaja de precio en comparación con la compra individual. Contenido: 1 hoja de sierra estándar E-Cut, curva (50 x 50 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm)

Característica:

  • Titular SL