GD-DHL 20.00-1000-U05 Burghie pentru capete de găurire interschimbabile cu trei formatori de așchii și un wiper pentru o calitate superioară a suprafeței

Cod articol.: 3481034
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3481034
EAN / GTIN 7291075614732
Număr producător 3481034

Descriere

Descriere:

Corpul de foraj cu WSP, diametru de tăiere (DC) 20 mm, lungime totală (OAL) 1003 mm, lungime utilă (LU) 903 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 31,75 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 20 mm
  • Desemnarea plăcuței de tăiere (MIID): TOGT 09 .
  • Lungimea totală (OAL): 1003 mm
  • Lungimea tijei (LS): 70 mm
  • Lungime utilă (LU): 903 mm