GD-DHL 20.00-1000-U05 Gundrills cserélhető fúrófejekhez, három forgácsképzővel és egy simítóval a kiváló felületminőség érdekében

Cikkszám: 3481034
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 3481034
EAN / GTIN 7291075614732
Gyártó száma 3481034

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, vágóátmérő (DC) 20 mm, teljes hossz (OAL) 1003 mm, hasznos hossz (LU) 903 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 31,75 mm
  • Vágási átmérő (DC): 20 mm
  • A vágóbetét megnevezése (MIID): TOGT 09 .
  • Teljes hossz (OAL): 1003 mm
  • Szárhossz (LS): 70 mm
  • Hasznos hossz (LU): 903 mm