{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | ONE | |
| Herstellerbezeichnung | A30Q Stahl/Inox; Tyrolit ONE Schruppscheibe | |
| Verpackung | lose | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | Scheiben-Form | |
| Durchmesser | 100 mm | |
| Breite Scheibe T | 6 mm | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifscheibe | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 30 Mesh | |
| Schleifverfahren | Schruppen | |
| Spezifikation | A 30 Q- BFO | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Flächenschleifen; Kantenschleifen | |
| Norm | EN 12413 |
| Artikelnummer | 34689662 | |
| EAN / GTIN | 9009013080055 | |
| Herstellernummer | 34689662 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |