{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | A30Q Stahl/Inox; Tyrolit ONE Schruppscheibe | |
| Embalaje | sueltos | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Forma | Forma de disco | |
| Diámetro | 100 mm | |
| Anchura muela T | 6 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 30 malla | |
| Procedimientos abrasivos | Acabado | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies; Rectificado de cantos | |
| Norma | EN 12413 |
| Número de artículo | 34689662 | |
| EAN / GTIN | 9009013080055 | |
| Número del fabricante | 34689662 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |