MM FM500-14R008-06T05 IC908 Capete de frezare plană modulare din metal dur cu interfață MULTIMASTER

Cod articol.: 3464087
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 3464087
EAN / GTIN 7291075622232
Număr producător 3464087

Descriere

Descriere:

Capete de frezare modulari, caracteristici interfață T05, diametru de tăiere (DC) 12,7 mm, lungime a tăișului max. (APMX) 3,6 mm, număr de tăișuri (NOF) 6

Caracteristică:

  • Caracteristici interfață T05
  • Raza colțului (RE): 0,2 mm
  • Diametru de tăiere (DC): 12,7 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 3,6 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 6
  • Lungimea funcției (LF): 4,4 mm
  • Avans maxim fz max 0,1 mm/dinte
  • Avans minim fz min 0,04 mm/dinte