• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM FM500-14R008-06T05 IC908 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe mit MULTIMASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3464087
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3464087
EAN / GTIN 7291075622232
Herstellernummer 3464087

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T05, Schneidendurchmesser (DC) 12.7 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 3.6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Eckenradius (RE): 0.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 12.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3.6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Funktionslänge (LF): 4.4 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.1 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.04 mm/tooth

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb