TPSN UNF #5-44-M HE Burghie spiralate HSSW 5% cu filet fin uniform, pentru o gamă largă de materiale.

Cod articol: 3460680
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460680
EAN / GTIN 7291075589450
Număr producător 3460680

Descriere

Descriere:

Tariță cu caneluri spirale, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 3,5 mm, lungime totală (OAL) 56 mm, diametru filet (TDZ) UNF nr. 5, filet pe inch (TPI) 44, lungime utilă (LU) 18 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 3,5 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 2,7 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 56 mm
  • Normă DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 9 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): UNF No.5
  • Filet pe inch (TPI): 44
  • Lungime utilă (LU): 18 mm