TPSN UNF #5-44-M HE Spirálové závitníky HSSW 5 % s jednotným jemným závitem pro širokou škálu materiálů.

Artiklové číslo: 3460680
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460680
EAN / GTIN 7291075589450
Číslo výrobce 3460680

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) UNF č. 5, počet závitů na palec (TPI) 44, užitná délka (LU) 18 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 3,5 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 2,7 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 56 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 9 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNF No.5
  • Závity na palec (TPI): 44
  • Užitečná délka (LU): 18 mm