TPSN M-16X2.0-M-F HE DIN 13 HSSE. 5% Co burghie elicoidale Filet metric ISO grosier pentru o gamă largă de materiale

Cod articol: 3460664
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3460664
EAN / GTIN 7291075587623
Număr producător 3460664

Descriere

Descriere:

Tăietor de filet cu caneluri spirale, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 12 mm, lungime totală (OAL) 110 mm, diametru filet (TDZ) M16, pas filet (TP) 2 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 12 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 9 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 4
  • Lungimea totală (OAL): 110 mm
  • Normă DIN 376
  • Lungimea părții de filetare (THL): 20 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M16
  • Pentru paşi de filet (TP): 2 mm