TPSN M-16X2.0-M-F HE Machos de Acero Rápido con un 5% de Co, con Labios Helicoidales, para el Mecanizado en Máquina de Roscas Métricas ISO de Paso Normal en una Amplia Gama de Materiales

Número de artículo: 3460664
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3460664
EAN / GTIN 7291075587623
Número del fabricante 3460664

Descripción

Descripción:

Macho helicoidal, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Longitud total (OAL) 110 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M16, Paso de rosca (TP) 2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 12 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 9 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 110 mm
  • Estándar DIN 376
  • Longitud de rosca (THL): 20 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ): M16
  • Paso de rosca (TP): 2 mm