TPSN UNC 3/4-10-M HE HSSE 5% Co burghie elicoidale, filet grosier pentru o gamă largă de materiale

Cod articol: 3460636
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460636
EAN / GTIN 7291075589016
Număr producător 3460636

Descriere

Descriere:

Tariță cu caneluri spirale, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 14 mm, lungime totală (OAL) 125 mm, diametru filet (TDZ) UNC 3/4, filet pe inch (TPI) 10

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 14 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 11 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 4
  • Lungimea totală (OAL): 125 mm
  • Normă DIN 376
  • Lungimea părții de filetare (THL): 30 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): UNC 3/4
  • Filet pe inch (TPI): 10