TPSN UNC 3/4-10-M HE HSSE 5 % Co spiralni navojni svedri, grobi navoj za široko paleto materialov

Št. art.: 3460636
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3460636
EAN/GTIN 7291075589016
Številka proizvajalca 3460636

Opis

Opis:

Vrtalnik z navojem, spiralno utorjen, premer vpetja, na strani stroja (DCONMS) 14 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm, velikost navoja (TDZ) UNC 3/4, navoj na palec (TPI) 10

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 14 mm
  • Velikost pogona (DRVS): 11 mm
  • Število rezil (NOF): 4
  • Celotna dolžina (OAL): 125 mm
  • Standard DIN 376
  • Dolžina navojnega dela (THL): 30 mm
  • Premer navoja (TDZ): UNC 3/4
  • Navojev na palec (TPI): 10