TPGN M-24X3.0-M HE DIN 13 HSSE 5% Gun Point Taraf filetat - filet gros metric ISO pentru o gamă largă de materiale.

Cod articol: 3460589
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460589
EAN / GTIN 7291075585957
Număr producător 3460589

Descriere

Descriere:

Tariță cu tăietor de coajă, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 18 mm, lungime totală (OAL) 160 mm, diametru filet (TDZ) M24, pas filet (TP) 3 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 18 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 14,5 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 4
  • Lungimea totală (OAL): 160 mm
  • Lungimea părții de filetare (THL): 36 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M24
  • Pentru paşi de filet (TP): 3 mm