TPGN M-24X3.0-M HE DIN 13 HSSE 5% Gun Point menetfúró - ISO metrikus durva menet széles körű anyagokhoz.

Cikkszám: 3460589
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 3460589
EAN / GTIN 7291075585957
Gyártó száma 3460589

Leírás

Leírás:

Menetfúró, hézaggal, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 18 mm, teljes hossz (OAL) 160 mm, menetátmérő (TDZ) M24, menetemelkedés (TP) 3 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 18 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 14,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 4
  • Teljes hossz (OAL): 160 mm
  • A menetvágó rész hossza (THL): 36 mm
  • Menetátmérő (TDZ): M24
  • Menetemelkedés (TP): 3 mm