TPSTN M-4X0.7-G PMNI Filetator PM cu canelură dreaptă - Filet metric grosier ISO conform DIN 13, pentru fontă cenușie

Cod articol: 3460552
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3460552
EAN / GTIN 7291075596083
Număr producător 3460552

Descriere

Descriere:

Tariță cu caneluri drepte, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 4,5 mm, lungime totală (OAL) 63 mm, diametru filet (TDZ) M4, pas filet (TP) 0,7 mm, lungime utilă (LU) 21 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 4,5 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 3,4 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 63 mm
  • Normă DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 12 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M4
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,7 mm
  • Lungime utilă (LU): 21 mm