• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TPSTN M-4X0,7-G PMNI PM-strojní závitník s přímým žlábkem – metrický hrubý závit ISO podle DIN 13, pro šedou litinu

Artiklové číslo: 3460552
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460552
EAN / GTIN 7291075596083
Číslo výrobce 3460552

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 4,5 mm, celková délka (OAL) 63 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M4, stoupání závitu (TP) 0,7 mm, užitná délka (LU) 21 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 4,5 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 3,4 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 63 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 12 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M4
  • Stoupání závitu (TP): 0,7 mm
  • Užitečná délka (LU): 21 mm