TPFN M-5X0.8 F PMTI PM tarozi filetați formați la rece - filet gros metric ISO, conform DIN 13.

Cod articol: 3460541
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3460541
EAN / GTIN 7291075586459
Număr producător 3460541

Descriere

Descriere:

Tariță cu caneluri drepte, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 6 mm, lungime totală (OAL) 70 mm, diametru filet (TDZ) M5, pas filet (TP) 0,8 mm, lungime utilă (LU) 25 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 6 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 4,9 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 5
  • Lungimea totală (OAL): 70 mm
  • Normă DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 14 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M5
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,8 mm
  • Lungime utilă (LU): 25 mm