• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TPFN M-5X0,8 F PMTI PM závitníky lisované za studena – hrubý metrický závit podle normy DIN 13.

Artiklové číslo: 3460541
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3460541
EAN / GTIN 7291075586459
Číslo výrobce 3460541

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 70 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M5, stoupání závitu (TP) 0,8 mm, užitná délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 4,9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 5
  • Celková délka (OAL): 70 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 14 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M5
  • Stoupání závitu (TP): 0,8 mm
  • Užitečná délka (LU): 25 mm