TPFN M-3X0.5-F PMTI PM tarozi filetați formați la rece - filet gros metric ISO, conform DIN 13.

Cod articol: 3460540
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3460540
EAN / GTIN 7291075586442
Număr producător 3460540

Descriere

Descriere:

Tariță cu caneluri drepte, diametru de prindere, pe partea mașinii (DCONMS) 3,5 mm, lungime totală (OAL) 56 mm, diametru filet (TDZ) M3, pas filet (TP) 0,5 mm, lungime utilă (LU) 18 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 3,5 mm
  • Dimensiunea motorului (DRVS): 2,7 mm
  • Număr de tăieturi (NOF): 3
  • Lungimea totală (OAL): 56 mm
  • Normă DIN 371
  • Lungimea părții de filetare (THL): 10 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M3
  • Pentru paşi de filet (TP): 0,5 mm
  • Lungime utilă (LU): 18 mm